DGFH 32C-3 Skærekantholdere med og uden kølemiddelhuller til DO-GRIP- og HELI-GRIP-skær til indstikning og afstikning.

Art.-nr.: 2301745
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2301745
EAN/GTIN 7291075043075
Producentnummer 2301745
L-nummer L23920 1624

Betegnelse

Beskrivning:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 3.18 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Kännetecken:

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 39 mm