DGFH 32C-3 Bară de strunjire compactă cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și despicare.

Cod articol.: 2301745
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301745
EAN / GTIN 7291075043075
Număr producător 2301745
L-Număr L23920 1624

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și debitare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 39 mm