SGSF 100-2-1.000KR Spaltefræser til platter med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301366
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2301366
EAN/GTIN 7291075070507
Producentnummer 2301366
L-nummer L24130 171

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Not- og skivefræsere
  • Skæredybde, maks. (CDX): 1,14″
  • Skærediameter (DC): 3,94″
  • Antal skærekroppe (CICT): 10
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,11″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,07″
  • Navediameter (DHUB): 1,54″
  • Navetykkelse (THUB): 0,06″
  • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.14″
  • Skærediameter (DC): 3.94″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.11″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.07″
  • Navdiameter (DHUB): 1.54″
  • Navtykkelse (THUB): 0.06″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 2
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 10
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 800 Rev/min