SGSF 100-2-2-1.000KR Freză cu fantă pentru Plăcuțe cu autofixare și pas apropiat

Cod articol.: 2301366
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2301366
EAN / GTIN 7291075070507
Număr producător 2301366
L-Număr L24130 171

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,14″
  • Diametru de tăiere (DC): 3,94″
  • Nr. corpuri de tăiere (CICT): 10
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,11″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,07″
  • Diametrul butucului (DHUB): 1,54″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,06″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 10

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.14″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.94″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 10
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.11″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.07″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.54″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.06″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSFN 2
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 10
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 800 Rev/min