DGTL 2020-4 Kompakt klemme til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301265
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2301265
EAN/GTIN 7291075044102
Producentnummer 2301265
L-nummer L23920 1671

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Hovedlængde (LH) 31 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm