DGTL 2020-4 Bară de strunjire compactă, pentru despicare și canelare

Cod articol.: 2301265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301265
EAN / GTIN 7291075044102
Număr producător 2301265
L-Număr L23920 1671

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lungimea capului (LH): 31 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm