SGFH 26-2M Self-Grip, fræseholder til indvendig rillestegning.

Art.-nr.: 2301073
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301073
EAN/GTIN 7291075068986
Producentnummer 2301073
L-nummer L23920 2563

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Dmin afstivning 70 mm
  • Samlet længde (OAL) 63 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle