• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SGFH 26-2M Lamas para Barra GHIC…-70, para Ranurado de Interiores

Número de artículo: 2301073
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301073
EAN / GTIN 7291075068986
Número del fabricante 2301073
Número L L23920 2563

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Longitud total (OAL) 63 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos