SGFH 26-2M Self-Grip internal grooving blades.

Artikelnummer: 2301073
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301073
EAN/GTIN 7291075068986
Nummer fabrikant 2301073
L-nummer L23920 2563

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Dmin afsteken 70 mm
  • Totale lengte (OAL) 63 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles