SGTFR 1212-1.6 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300838
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2300838
EAN/GTIN 7291075071153
Producentnummer 2300838
L-nummer L23920 2368

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm, skærebredde min. (CWN) 1,6 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 30 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle