SGTFR 1212-1.6 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2300838
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2300838
EAN / GTIN 7291075071153
Číslo výrobce 2300838
L-číslo L23920 2368

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 1,6 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm