SGFH 53-8 Self-Grip-skærekantstøtte til afstikning og indstikning til enkeltsidede skær med fast stop.

Art.-nr.: 2300538
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2300538
EAN/GTIN 7291075069228
Producentnummer 2300538
L-nummer L23920 2207

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm, skærebredde min. (CWN) 7,4 mm, samlet længde (OAL) 260 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7,4 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 260 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 220 mm