SGFH 53-8 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300538
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300538
EAN / GTIN 7291075069228
Gyártó száma 2300538
L-szám L23920 2207

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 8,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 7,4 mm, celková délka (OAL) 260 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 6,8 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 7,4 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 260 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 220 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése