Spændeskrue

Art.-nr.: 229918
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skrue, uspecificeret
Drevprofil TORX®, indvendigt
Skruehovedform forsænket hoved
Gevindstørrelse d1 M3,5
Nominel længde L 10 mm
Drevstørrelse T15
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 2,1 Nm
Med krave ja
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold enkelt del
Gevindtype M

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229918
EAN/GTIN 5657863
Producentnummer 5657863
Producent/ansvarlig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com