Vpenjalni vijak

Št. art.: 229918
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Pogonski profil TORX® notranji
Oblika glave vijaka potopna glava
Velikost navoja d1 M3,5
Nazivna dolžina L 10 mm
Velikost pogona T15
Priporočen zatezni moment maks. 2,1 Nm
S pasom da
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina posamezni del
Vrsta navoja M

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229918
EAN/GTIN 5657863
Številka proizvajalca 5657863
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com