Upínací šroub

Artiklové číslo: 229918
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M3,5
Jmenovitá délka L 10 mm
Velikost pohonu T15
Doporučený utahovací moment max. 2,1 Nm
S nákružkem ano
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229918
EAN / GTIN 5657863
Číslo výrobce 5657863
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com