Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229918
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis varžtas nespec.
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M3,5
Nominalusis ilgis L 10 mm
Pavaros dydis T15
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 2,1 Nm
Su stebule taip
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229918
EAN / GTIN 5657863
Gamintojo numeris 5657863
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com