Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 17 mm

N.º do artigo: 2297159
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material aço cromo-vanádio
Comprimento total L 225 mm
Modelo em cotovelo
Com função de roquete sim
Ângulo mínimo de trabalho 6
Processo de fabrico com forja
Tamanho da chave, para parafusos com sextavado exterior 17 mm
Tipo de produto chave de parafusos
Superfície com fosfato com manganês; cromado
Conjunto/jogo não
Saída para parafusos com sextavado exterior

Identificação e classificação

Número do artigo 2297159
EAN/GTIN 4010886889275
Número do fabricante 2297159
Número L L60160 105
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Ejecución plana
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Altura total [mm]: 11 mm
  • Longitud total [mm]: 225 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 33,6 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 38 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 10,6 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 5,9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo de giro hacia atrás: 6 °
  • Anchura entre planos [mm]: 17,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a