{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Skupna dolžina L | 225 mm | |
| Izvedba | zakrivljeno | |
| S funkcijo raglje | da | |
| Minimalni delovni kot | 6 | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 17 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Površina | kromirano; mangan-fosfatirano | |
| Garnitura/komplet | ne | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 2297159 | |
| EAN/GTIN | 4010886889275 | |
| Številka proizvajalca | 2297159 | |
| L-število | L60160 105 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |