Fræsevendeskærsplatte BDMT 070308 ER-JT, til hjørnefræser, PR1810

Art.-nr.: 227160 GG
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse BDMT 070308 ER-JT
Basisform rombisk
Skærepladebredde 4,6 mm
Skæreplattetykkelse 2,6 mm
Skærepladelængde 6,7 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 6,7 mm
Højde på skær 2,6 mm
Hjørneradius 0,8 mm
Hjørneaffasningslængde 1,3 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Hjørnevinkel 80 grader
Spånfladens skrå bredde 0 mm
Spånfladens affasningsvinkel 0 grader
Spånvinkel 15 grader
Indstillingsvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 16 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel, hovedskærekant 16 grader
ISO-kode BDMT 070308 ER-JT
Monteringshuldiameter 2,3 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik HC-K10
Spåntagningsgruppe K (støbejern)
Værktøjsanvendelsesgruppe K10
Skærestof, producentbetegnelse PR1810
Belægning Megacoat Nano
Skærepladetykkelse 2,6 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter BD0703023R
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 BD0703023R
Beskrivelse, skæreplade BDMT070302
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale gråt støbejern (K)
Toleranceklasse M
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Vægt 1 g
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227160 GG
EAN/GTIN 4960664026470
Producentnummer BDMT070308ER-JTPR1810
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D. Præcis 90° op til ap = 4 mm.