Jyrsinkääntöterä BDMT 070308 ER-JT kulmajyrsimille PR1810

Tuote nro.: 227160 GG
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 070308 ER-JT
Tyyppi GG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,16 mm
Laji PR1810
Pinnoitus pinnoitettu
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 227160 GG
EAN / GTIN 4960664026470
Valmistajan numero TLS00039
Valmistaja KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

GG(G)
K
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.Tarkka 90° arvoon ap = 4 mm saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin