Keičiama frezavimo plokštelė BDMT 070308 ER-JT, cilindrinėms frezoms, PR1810

Prekės Nr.: 227160 GG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dengimo technologija PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 070308 ER-JT
Tipas GG
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis PR1810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,09 − 0,16 mm
Rūšis PR1810
Danga dengta
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 227160 GG
EAN / GTIN 4960664026470
Gamintojo numeris BDMT070308ER-JTPR1810
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D. Tiksliai 90° iki ap = 4 mm.