{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 070308 ER-JT | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PR1810 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,09 − 0,16 mm | |
Zvrst | PR1810 | |
Prevleka | prevlečeni | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227160 GG | |
EAN/GTIN | 4960664026470 | |
Številka proizvajalca | TLS00039 | |
Proizvajalec | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |