Beskrivelse:
Denne Basic klinge er velegnet til skæring af forskellige klippematerialer, herunder fliser, keramik og mursten. Disse værktøjer fås i tykkelser mellem 2.5 og 3 mm og muliggør rene skærekanter. Basic-klingen er derfor en omkostningseffektiv variant til kravene til udskillelse af sten.
Egenskab:
- Form: 42 AFSKÅRET SKIVE, BESKÅRET, VÆVET
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Rock
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : C 30 S- BF
- Mål (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Diameter: 230 mm
- Tykkelse: 3 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Reduceret effekt takket være god skæring
- Hurtigt og behageligt arbejde
- God værktøjslevetid og stabilitet
Anvendelse:
- Til forarbejdning af forskellige klippematerialer