Descriere:
Acest Basic disc de debitat este potrivit pentru tăierea diferitelor materiale de rocă, inclusiv plăci, ceramică și cărămizi. Disponibile la grosimi cuprinse între 2,5 și 3 mm, aceste unelte permit tăierea marginilor curate. Prin urmare, Basic disc de debitat vă oferă o variantă rentabilă pentru cerințele de separare a rocilor.
Caracteristică:
- Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Rock
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : C 30 S-BF
- Dimensiune (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Diametru: 230 mm
- Grosime: 3 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Putere redusă datorită unei tăieri bune
- Lucru rapid și confortabil
- O bună durată de viață și stabilitate a sculei
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor materiale de rocă