• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

High-performance-fræser MFH mini 52/5 mm

Art.-nr.: 221965 52/5
Rabat
3465,47 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 52 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 45 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 97 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 102 mm
Rampingvinkel αmaks 0,4 grader
Rampinglængde L for αmaks 43,3 mm
passende vendeskærsplatter LOGU 0303..
Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15 grader
Fz Helix 0,8
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221965 52/5
EAN/GTIN 2050002058781
Producentnummer TX782238

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven