{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 49 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,88 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 16,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. 0904 | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
Vendeplatteskrue | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 13 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221903 32/3 | |
EAN/GTIN | 4059782504875 | |
Producentnummer | 5658074 |