Fræsevendeskærsplatte XDPT..ER-D41, til high-feed-fræser, SP6519

Art.-nr.: 221936 09
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    122,34 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    101,95 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægningsteknologi PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte XDPT090408-ER-D41
Vendeplattestørrelse 09
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type SP6519
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,01 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm - 2,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221936 09
EAN/GTIN 4056544157386
Producentnummer 6010730
Producent/ansvarlig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplatter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.