• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AITiN, ⌀ f9 D1: 20mm

Art.-nr.: 220348 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlTiN
Spåntagningsstrategi HPC
Samlet længde L 48,9 mm
Skaftdiameter DS 14,5 mm
Skæredybde maks. L2 10 mm; 15 mm
Længde på udhæng A 24,8 mm
Skæremateriale HC
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype skrueholder
Holderform Standard
Længde, skaft LS 23,9 mm
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 25 mm
Vægt 101 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Skærdiameter D1 20 mm
Toleranceklasse f9
Halsdiameter, min. 19,3 mm
skærlængde L1 15 mm
hovedlængde L 25 mm
funktionslængde L1 25 mm
ISO-fræsertype K
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 4
Antal virksomme skær (på endefladen) 4
Snoningsretning højre
Spiralvinkel 32 grader
Antal hjørneversioner 4
Hjørneradius 10 mm
Nøglestørrelse SW 16 mm
Tilspændingsretning lodret; vandret
Egenskaber, spiralvinkel ulige
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,05 mm
produkttype Radiusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220348 20
EAN/GTIN 4034221116031
Producentnummer DL20V2004UK2000RDA
Producent/ansvarlig person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
130
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Provedení:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Lze použít jako univerzální nástroj. Jedinečná geometrie čela pro šikmé zanořování a vrtací cirkulární frézování. První volba pro aplikace s krátkými vyloženími. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven