• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AITiN, ⌀ f9 D1: 10mm

Art.-nr.: 220348 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlTiN
Spåntagningsstrategi HPC
Samlet længde L 25 mm
Skaftdiameter DS 7,5 mm
Skæredybde maks. L2 5 mm; 7,5 mm
Længde på udhæng A 12,41 mm
Skæremateriale HC
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype skrueholder
Holderform Standard
Længde, skaft LS 12,5 mm
Kølesmøremiddel ja
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 12,5 mm
Vægt 13 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Skærdiameter D1 10 mm
Toleranceklasse f9
Halsdiameter, min. 9,6 mm
skærlængde L1 7,5 mm
hovedlængde L 12,5 mm
funktionslængde L1 12,5 mm
ISO-fræsertype K
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 4
Antal virksomme skær (på endefladen) 4
Snoningsretning højre
Spiralvinkel 32 grader
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Antal hjørneversioner 4
Hjørneradius 5 mm
Nøglestørrelse SW 8 mm
Tilspændingsretning lodret; vandret
Egenskaber, spiralvinkel ulige
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,05 mm
produkttype Radiusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220348 10
EAN/GTIN 4034221116000
Producentnummer DL10V2004UK1000RDA
Producent/ansvarlig person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
130
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan anvendes som universalværktøj. Enestående endefladegeometri til ramper og cirkulær borefræsning. Førstevalg ved opgaver med korte udhæng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Førstevalg ved opgaver med lange udhæng og labile spændeforhold. Til særligt rolig gang ved lange udhæng skal der fortrinsvis anvendes HM-forlængere.