HAIMER MILL HM-fræser, AlTiN, ⌀ f9 DC: 4mm

Art.-nr.: 220289 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse HAIMER MILL VHM-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 39,5 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning AlTiN
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f9
Halsdiameter 3,8 mm
Skærlængde 11 mm
Hovedlængde 11 mm
Skulderlængde 15 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 32 grader
Antal hjørneversioner 4
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 22 mm
Nyttelængde 11 mm
Samlet længde 58 mm
Funktionslængde 58 mm
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (rundfræsning); forsænkning (indstiksfræsning); notfræsning
Farvering uden
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,05 mm
Skæredybde maks. 11 mm; 4 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220289 4
EAN/GTIN 4034221136794
Producentnummer F2004NNH0400SDA
Producent/ansvarlig person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.

Bemærk:

Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.
Form HB bestilles med nr. 220291.