• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

HAIMER MILL Freză din carbură monobloc, AlTiN, ⌀ f9 DC: 4mm

Cod articol.: 220289 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 11 mm
Lungimea totală L 58 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 32 grad
Clasa de toleranţă f9
Adâncime de tăiere max. L2 11 mm; 4 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 22 mm
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Serie MILL
Denumirea producătorului HAIMER MILL VHM-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSC00600105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h$06
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 39,5 mm
Tip de coadă HA
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 3,8 mm
Lungimea capului L3 11 mm
Lungime umăr 15 mm
Tip de freză ISO N
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 90 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 58 mm
Greutate 19 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 220289 4
EAN / GTIN 4034221136794
Număr producător F2004NNH0400SDA
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare universală în oţeluri şi în oţeluri înalt aliate, în special INOX. Cu miez cilindric, pentru rigiditate optimizată a sculei la frezarea de canale. Siguranţă garantată a procesului la ramping şi la frezarea circulară de alezaje datorită geometriei frontale speciale.

Notă:

Portscule cu siguranţă SAFE-LOCK la extragere, găsiţi în secţiunea de program Tehnică de strângere şi de prindere.
Comandaţi forma HB cu Cod 220291.