• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa mango cilíndrico HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 4mm

Número de artículo: 220289 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 4 mm
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud total L 58 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 32 grados
Clase de tolerancia f9
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 15 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Avance por diente en el recorte fz 0,026 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 4 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 11 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,022 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSC00600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 39,5 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie HAIMER MILL
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 3,8 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 90 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 15 mm
Longitud funcional 58 mm
Peso 19 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 220289 4
EAN / GTIN 4034221136794
Número del fabricante F2004NNH0400SDA
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para el uso universal en materiales de acero y aceros de alta aleación, especialmente INOX. Con núcleo cilíndrico para una rigidez optimizada de la herramienta en el fresado de ranuras. Seguridad de proceso garantizada en rampas y fresado circular de taladro gracias a la geometría frontal especial.

Nota:

Encontrará los portaherramientas con protección contra la extracción SAFE-LOCK en la parte del programa sobre técnica de sujeción.
Pedir la forma HB con n.° 220291.