{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur fonctionnelle | 50 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Diamètre des dents Dc | 125 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 70 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 40 mm | |
| Largeur de moyeu | 43,3 mm | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Angle de coupe arrière | -0,7 degré | |
| Angle de coupe latéral | -12 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 6 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 6 | |
| Nombre de niveaux de montage de plaquettes | 6 | |
| Nombre de plaquettes par niveau de montage | 6 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de fixation de la plaquette | P - serrage par l’alésage (avec alésage cylindrique) | |
| Nombre de types de plaquettes | 12 | |
| Nombre total de plaquettes | 12 | |
| Nombre par type de plaquette | 12 | |
| Référence fabricant | Scheibenfräser mit Bund | |
| Vitesse de rotation max. | 2 430 min-1 | |
| Poids | 950 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Type de produit | fraise 3 tailles, coupe sur trois côtés | |
| Plaquette adaptée | SNHX1204 | |
| Taille de plaquette | 12 | |
| Profondeur d’entaille max. | 23,7 mm | |
| Profondeur de coupe min. | 8 mm |
| Référence article | 218565 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197530271 | |
| Réf. fabricant | 218565 125 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |