{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | firkantet | |
| Bred skæreplatte B | 3 mm | |
| Skæreplatte S | 3 mm | |
| Længde på skærepladen L | 10,7 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | neutral | |
| Hjørneradius R | 0,15 mm | |
| spånvinkel | 6 grader | |
| normal frigangsvinkel, hovedskærekant | 15 grader | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Monteringshuldiameter | 4 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HW-N10 | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HU7810 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Type | HU7810 | |
| Skærepladetykkelse T | 3 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | nej | |
| Standard | DIN 4988 | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | Aluminium; ikke-jernholdige materialer (N) | |
| Bearbejdningsprocesser | indstik (ESE) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | afrundet (E) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Vægt | 10 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 218482 ALU | |
| EAN/GTIN | 4067263116509 | |
| Producentnummer | 218482 ALU | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |