{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Bazinė forma | kvadrato formos | |
| Plati pjovimo plokštė B | 3 mm | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S | 3 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis L | 10,7 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Kampo spindulys R | 0,15 mm | |
| priekinis kampas | 6 laipsniai | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 15 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 4 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | HW-N10 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU7810 | |
| Danga | TiAlN | |
| Rūšis | HU7810 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | ne | |
| Standartas | DIN 4988 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis; NE metalai (N) | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Svoris | 10 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 |
| Produkto numeris | 218482 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263116509 | |
| Gamintojo numeris | 218482 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |