largeur de plaquette 3 mm, pour fraises 3 tailles et lames de tronçonnage, Carbure

Réf.: 218482 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,37 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,47 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
409 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base carré
Largeur plaquette B 3 mm
Epaisseur plaquette S 3 mm
Longueur plaquette L 10,7 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle R 0,15 mm
angle de coupe 6 degré
angle de dépouille standard, arête principale 15 degré
Condition de coupe continuité
Diamètre du trou de fixation 4 mm
Nuance de coupe Carbure
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HW-N10
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU7810
Revêtement TiAlN
Nuance HU7810
Epaisseur de plaquette T 3 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
type de produit Plaquettes
Avec code ISO non
Norme DIN 4988
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Aluminium; métaux NF (N)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe continuité
Poids 10 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 1,5

Identification et classification

Référence article 218482 ALU
EAN / GTIN 4067263116509
Réf. fabricant 218482 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
530
Alu (à copeaux courts)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.
Pour fraises 3 tailles/à tronçonner ap= 3,1 mm.