{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 3 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 3 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 10,7 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Rază la colţ R | 0,15 mm | |
| Unghi de aşchiere | 6 grad | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 15 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HW-N10 | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7810 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HU7810 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | nein | |
| Standard | DIN 4988 | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 218482 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263116509 | |
| Număr producător | 218482 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |