Skæreplatte bredde2,2 mm UNI

Art.-nr.: 218460 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    101,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    84,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.043 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type UNI
Hjørneradius 0,2 mm
Skæremateriale HM
Type HB7535
Antal skift/skær 1
Tolerance ap 0 / +0,3 mm
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218460 UNI
EAN/GTIN 4045197648273

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG (G)
K
145
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til skivefræsere nr. 218408218444 og klinge nr. 273560.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere