Vágólapka Szélesség 2,2 mm UNI

Cikkszám: 218460 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,56 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 043 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus UNI
Sarokrádiusz 0,2 mm
Szerszámanyag HM
Minőség HB7535
Cserék / élek száma 1
Tűrés ap − 0 / + 0,3 mm
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218460 UNI
EAN / GTIN 4045197648273

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

218408218444 sz. tárcsamarókhoz és a 273560 sz. beszúró pengéhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: