Skæreplatte bredde2,2 mm ST900

Art.-nr.: 218460 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    101,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    84,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
302 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ST900
Hjørneradius 0,2 mm
Skæremateriale HM
Type HB7535
Tilspænding fz 0,1 mm
Antal skift/skær 1
Tolerance ap 0 / +0,3 mm
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218460 ST900
EAN/GTIN 4045197648259

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
135
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til skivefræsere nr. 218408218444 og klinge nr. 273560.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere