{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | forma cuadrada | |
| Anchura de la plaquita de corte | 2,2 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4,45 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 10,7 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 17 grados | |
| Ángulo del filo principal, derecha | 0 grados | |
| Código ISO | QNGA102202 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de aplicación de herramientas | FNU/FTR | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7535 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase | HB7535 | |
| Grosor de la inserción | 4,45 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | C (sin taladro, fijado desde arriba) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | QNGA102202 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | QNGA102202 | |
| Designación plaquita de corte | QNGA102202 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Universal | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de separación (FTR) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Peso | 2 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 218460 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197648273 | |
| Número del fabricante | 218460 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |