Vändskär bredd 2,2 mm ST900 GARANT

Article no.: 218460 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  170,24 / st.
  • from 10 st.
    NOK  141,83 / st.
on request
På lager
132 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ ST900
Hörnradie 0,2 mm
Skärmaterial VHM
Sort HB7535
Matning fz 0,1 mm
Antal byten/skär 1
Tolerans ap 0 / +0,3 mm
Beläggning TiAlN
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218460 ST900
EAN / GTIN 4045197648259

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
135
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För skivfräsar nr 218408218444 och sticksvärd nr 273560.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare