Snijplaat breedte 2,2 mm ST900

Artikelnummer: 218460 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type ST900
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Soort HB7535
Voeding fz 0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Tolerantie ap − 0 / + 0,3 mm
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218460 ST900
EAN/GTIN 4045197648259

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
230
Staal < 750 N/mm²
P
190
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
135
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor schijffrezen nr. 218408218444 en steekzwaard nr. 273560.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder