SPMT 060304 UNI

Art.-nr.: 218321 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    109,74  DKK / styk
  • fra 10 styk
    91,41  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.698 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SPMT 060304
Type UNI
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7035
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,09 mm
Pladetykkelse 3,18 mm
Antal skift/skær 4
Belægning PVD
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218321 UNI
EAN/GTIN 4062406727628

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
170
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere