SPMT 060304 UNI

Réf.: 218321 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,58 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 698 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SPMT 060304
Type UNI
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7035
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,09 mm
Epaisseur plan de travail 3,18 mm
Nombre de changements/dents 4
Revêtement PVD
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218321 UNI
EAN / GTIN 4062406727628

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
170
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :