SPMT 060304, HB7035, Típus: UNI

Cikkszám: 218321 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,99 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,83 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 353 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SPMT 060304
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HB7035
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,09 mm
Cserék / élek száma 4
Bevonat PVD
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218321 UNI
EAN / GTIN 4062406727628
Gyártó száma 218321 UNI
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek