{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 4,233 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Varvper tum | 4 - 6 | |
Antal skär Z | 1 | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig; Utvändig | |
passar för gänga | 2 1/4-6; 2-4,5 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 218133 6-4 | |
EAN/GTIN | 4062406245405 |