Gevindfræsevendeplatter 11-7

Art.-nr.: 218131 11-7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Flankevinkel: 55
  • Skæreretning: højre og venstre

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 2,309 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Flankevinkel 55 grader
Plattestørrelse 11 mm
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Belægning TiCN
Gevindgange pr. tomme 7 - 11
Antal skær Z 1
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig; Udvendig
Passer til gevind 7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Skæreretning højre og venstre
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218131 11-7
EAN/GTIN 4062406245375

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Plattestørrelse 11.

Anvendelse:

Til indvendige og udvendige gevind 55° iht. standard B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere