• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Závitová vyměnitelná frézovací destička, HB7720, Chodů na palec: 11-7

Artiklové číslo: 218131 11-7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Chodů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Gewinde-Fräswendeplatte
Tloušťka řezné destičky S 3,2 mm
Délka řezné destičky L 11 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Druh závitu BSP/G
Profil závitu Dílčí profil T
Počet převodových stupňů na palec, min. 7
Počet převodových stupňů na palec, max. 11
Velikost destiček L 11 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Povlak TiCN
Typ HB7720
Tloušťka řezné destičky T 3,2 mm
Druh produktu Jiná řezná destička
Počet břitů 1 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 2 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218131 11-7
EAN / GTIN 4062406245375
Číslo výrobce 218131 11-7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro vnitřní a vnější závit 55° podle normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.